WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34589
Anschlussmaß - sonstige
Größe - 1
Größe (TX) - 1
Gesamtlänge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345891
Sonepar Artikelnummer
120333796
Hersteller Artikelnummer
34589
Hersteller Typ
2831141
Hersteller Artikel Nr.:
34589
Anschlussmaß:
sonstige
Größe:
1
Größe (TX):
1
Gesamtlänge:
75 mm
Anschlussmaß:
6 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


