WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric Schlitz, 1,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43114
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431143
Sonepar Artikelnummer
120626642
Hersteller Artikelnummer
43114
Hersteller Typ
283110015
Hersteller Artikel Nr.:
43114
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
1.5 mm
Bitgröße:
1.5 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


