WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric Schlitz 2,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34578
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995345785
Sonepar Artikelnummer
120333785
Hersteller Artikelnummer
34578
Hersteller Typ
283110025
Hersteller Artikel Nr.:
34578
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
2.5 mm
Bitgröße:
2.5 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


