WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric Schlitz 6,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34582
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 0
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345822
Sonepar Artikelnummer
120333789
Hersteller Artikelnummer
34582
Hersteller Typ
283110065
Hersteller Artikel Nr.:
34582
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
0
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
6.5 mm
Bitgröße:
6.5 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


