WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX PLUS, 0IPx75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43148
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431488
Sonepar Artikelnummer
120626656
Hersteller Artikelnummer
43148
Hersteller Typ
283116010
Hersteller Artikel Nr.:
43148
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
sonstige
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


