WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX PLUS, 5IPx75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43149
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431495
Sonepar Artikelnummer
120626657
Hersteller Artikelnummer
43149
Hersteller Typ
283116015
Hersteller Artikel Nr.:
43149
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
sonstige
Anschlussmaß:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


