WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX PLUS, 6IPx75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43144
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 6
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431440
Sonepar Artikelnummer
120626652
Hersteller Artikelnummer
43144
Hersteller Typ
283116006
Hersteller Artikel Nr.:
43144
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
6
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
sonstige
Anschlussmaß:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


