WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX T10x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35507
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995355074
Sonepar Artikelnummer
120333823
Hersteller Artikelnummer
35507
Hersteller Typ
283115010
Hersteller Artikel Nr.:
35507
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


