WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX T15x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35508
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 75 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995355081
Sonepar Artikelnummer
120333824
Hersteller Artikelnummer
35508
Hersteller Typ
283115015
Hersteller Artikel Nr.:
35508
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
75 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


