WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX T20x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35509
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995355098
Sonepar Artikelnummer
120333825
Hersteller Artikelnummer
35509
Hersteller Typ
283115020
Hersteller Artikel Nr.:
35509
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


