WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric TORX T25x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36071
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995360719
Sonepar Artikelnummer
120333848
Hersteller Artikelnummer
36071
Hersteller Typ
283115025
Hersteller Artikel Nr.:
36071
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


