Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 25mm Pozidriv 1/4'' PZ3

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 25mm Pozidriv 1/4'' PZ3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01690

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Bitgröße - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995016906

Sonepar Artikelnummer

120627871

Hersteller Artikelnummer

01690

Hersteller Typ

70122325

Hersteller Artikel Nr.:

01690

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

3

Gesamtlänge:

25 mm

Bitgröße:

3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.006 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Für universelle Anwendungen