WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 1,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04011
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 1.5 mm
Bitgröße - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995040116
Sonepar Artikelnummer
120627892
Hersteller Artikelnummer
04011
Hersteller Typ
70130015
Hersteller Artikel Nr.:
04011
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
1.5 mm
Bitgröße:
1.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.004 kg


