WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 10x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01710
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 10 mm
Bitgröße - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017101
Sonepar Artikelnummer
120627901
Hersteller Artikelnummer
01710
Hersteller Typ
70130100
Hersteller Artikel Nr.:
01710
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
10 mm
Bitgröße:
10 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


