WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 2,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01704
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 2.5 mm
Bitgröße - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017040
Sonepar Artikelnummer
120627894
Hersteller Artikelnummer
01704
Hersteller Typ
70130025
Hersteller Artikel Nr.:
01704
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
2.5 mm
Bitgröße:
2.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


