WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 2x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01703
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 2 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017033
Sonepar Artikelnummer
120627893
Hersteller Artikelnummer
01703
Hersteller Typ
70130020
Hersteller Artikel Nr.:
01703
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
2 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


