WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 3x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01705
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Bitgröße - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017057
Sonepar Artikelnummer
120627895
Hersteller Artikelnummer
01705
Hersteller Typ
70130030
Hersteller Artikel Nr.:
01705
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Bitgröße:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


