WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 4x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01706
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017064
Sonepar Artikelnummer
120627896
Hersteller Artikelnummer
01706
Hersteller Typ
70130040
Hersteller Artikel Nr.:
01706
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
4 mm
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


