WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 5,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39875
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 5.5 mm
Bitgröße - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995398750
Sonepar Artikelnummer
120627898
Hersteller Artikelnummer
39875
Hersteller Typ
70130055
Hersteller Artikel Nr.:
39875
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
5.5 mm
Bitgröße:
5.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


