WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01707
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 5 mm
Bitgröße - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017071
Sonepar Artikelnummer
120627897
Hersteller Artikelnummer
01707
Hersteller Typ
70130050
Hersteller Artikel Nr.:
01707
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
5 mm
Bitgröße:
5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


