WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 6x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01708
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017088
Sonepar Artikelnummer
120627899
Hersteller Artikelnummer
01708
Hersteller Typ
70130060
Hersteller Artikel Nr.:
01708
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
6 mm
Bitgröße:
6 mm
Klingenbreite:
6 mm
Klingenstärke:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


