WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant 1/4'', 8x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01709
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017095
Sonepar Artikelnummer
120627900
Hersteller Artikelnummer
01709
Hersteller Typ
70130080
Hersteller Artikel Nr.:
01709
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
8 mm
Bitgröße:
8 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
8 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


