WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant-Kugelkopf 1/4'', 3x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01737
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 38 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Bitgröße - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017378
Sonepar Artikelnummer
120628039
Hersteller Artikelnummer
01737
Hersteller Typ
70170030
Hersteller Artikel Nr.:
01737
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
38 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Bitgröße:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg


