WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant-Kugelkopf 1/4'', 4x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01738
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 38 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Bitgröße - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017385
Sonepar Artikelnummer
120628040
Hersteller Artikelnummer
01738
Hersteller Typ
70170040
Hersteller Artikel Nr.:
01738
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
38 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


