WIHA WERKZEUGE - Bit Standard 6-Kant-Kugelkopf 1/4'', 5x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01739
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 38 mm
Anschlussmaß - 5 mm
Bitgröße - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017392
Sonepar Artikelnummer
120628041
Hersteller Artikelnummer
01739
Hersteller Typ
70170050
Hersteller Artikel Nr.:
01739
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
38 mm
Anschlussmaß:
5 mm
Bitgröße:
5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


