WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Innenvierkant 1/4'', Robertson1x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06634
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innenvierkant
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995066345
Sonepar Artikelnummer
120628050
Hersteller Artikelnummer
06634
Hersteller Typ
70180125
Hersteller Artikel Nr.:
06634
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


