WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Phillips 1/4'' PH1, PH1x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01657
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 25 mm
Bitgröße - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016579
Sonepar Artikelnummer
120627845
Hersteller Artikelnummer
01657
Hersteller Typ
70112125
Hersteller Artikel Nr.:
01657
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.004 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Für universelle Anwendungen


