WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Phillips 1/4'' PH2, PH2x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01658
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 25 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016586
Sonepar Artikelnummer
120627846
Hersteller Artikelnummer
01658
Hersteller Typ
70112225
Hersteller Artikel Nr.:
01658
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
25 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


