WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Schlitz 1/4'', 0,6x4,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01623
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 4.5 mm
Klingenbreite - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016234
Sonepar Artikelnummer
120627835
Hersteller Artikelnummer
01623
Hersteller Typ
701020604525
Hersteller Artikel Nr.:
01623
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
4.5 mm
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


