WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Schlitz 1/4'', 0,8x5,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01624
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016241
Sonepar Artikelnummer
120627836
Hersteller Artikelnummer
01624
Hersteller Typ
701020805525
Hersteller Artikel Nr.:
01624
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
5.5 mm
Bitgröße:
5.5 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


