WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Schlitz 1/4'', 1,2x6,5x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01626
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 6.5 mm
Klingenbreite - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016265
Sonepar Artikelnummer
120627837
Hersteller Artikelnummer
01626
Hersteller Typ
701021206525
Hersteller Artikel Nr.:
01626
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
6.5 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


