WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Schlitz 1/4'', 1,6x8x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01627
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 8 mm
Klingenbreite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995016272
Sonepar Artikelnummer
120627838
Hersteller Artikelnummer
01627
Hersteller Typ
701021608025
Hersteller Artikel Nr.:
01627
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
8 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


