WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Spanner 1/4'', 8x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27066
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995270667
Sonepar Artikelnummer
120628067
Hersteller Artikelnummer
27066
Hersteller Typ
7019SP208025
Hersteller Artikel Nr.:
27066
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


