WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Torq-Set 1/4'', 1/4''x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25572
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 32 mm
Schraubsystem - Torq-Set
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995255725
Sonepar Artikelnummer
120628078
Hersteller Artikelnummer
25572
Hersteller Typ
7019TS414032
Hersteller Artikel Nr.:
25572
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
32 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Torq-Set-Sicherheitsschrauben. Extra: 50 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Geometrie: Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.


