WIHA WERKZEUGE - Bit Standard Torq-Set 1/4'', 10x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22595
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Torq-Set
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995225957
Sonepar Artikelnummer
120628077
Hersteller Artikelnummer
22595
Hersteller Typ
7019TS410025
Hersteller Artikel Nr.:
22595
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Torq-Set-Sicherheitsschrauben. Extra: 50 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Geometrie: Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.


