WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX 1/4'', T27x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01720
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 27
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017200
Sonepar Artikelnummer
120627950
Hersteller Artikelnummer
01720
Hersteller Typ
7015027
Hersteller Artikel Nr.:
01720
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
27
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


