WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX 1/4'', T30Hx25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01732
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017323
Sonepar Artikelnummer
120627993
Hersteller Artikelnummer
01732
Hersteller Typ
7015TR030
Hersteller Artikel Nr.:
01732
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


