WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX 1/4'' T45x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01723
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 45
Gesamtlänge - 35 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017231
Sonepar Artikelnummer
120627953
Hersteller Artikelnummer
01723
Hersteller Typ
7015045
Hersteller Artikel Nr.:
01723
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
45
Gesamtlänge:
35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


