WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX 1/4'' T50x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01724
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 50
Gesamtlänge - 35 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017248
Sonepar Artikelnummer
120627954
Hersteller Artikelnummer
01724
Hersteller Typ
7015050
Hersteller Artikel Nr.:
01724
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
50
Gesamtlänge:
35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


