WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX 1/4'', T9x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01715
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 9
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017156
Sonepar Artikelnummer
120627945
Hersteller Artikelnummer
01715
Hersteller Typ
7015009
Hersteller Artikel Nr.:
01715
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
9
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


