WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX PLUS 1/4'', 15IPx25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23183
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995231835
Sonepar Artikelnummer
120628023
Hersteller Artikelnummer
23183
Hersteller Typ
7016015
Hersteller Artikel Nr.:
23183
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


