WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX PLUS 1/4'', 25IPx25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23187
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995231873
Sonepar Artikelnummer
120628025
Hersteller Artikelnummer
23187
Hersteller Typ
7016025
Hersteller Artikel Nr.:
23187
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


