WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX PLUS 1/4'', 30IPx25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23191
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995231910
Sonepar Artikelnummer
120628027
Hersteller Artikelnummer
23191
Hersteller Typ
7016030
Hersteller Artikel Nr.:
23191
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.006 kg


