WIHA WERKZEUGE - Bit Standard TORX PLUS 1/4'', 40IPx25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23193
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 40
Gesamtlänge - 25 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995231934
Sonepar Artikelnummer
120628028
Hersteller Artikelnummer
23193
Hersteller Typ
7016040
Hersteller Artikel Nr.:
23193
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg


