WIHA WERKZEUGE - Bit und Steckschlüssel Set ProBuddy® Evo, 40-tlg. 1/4Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46960
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.567 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995469603
Sonepar Artikelnummer
121388577
Hersteller Artikelnummer
46960
Hersteller Typ
46960
Hersteller Artikel Nr.:
46960
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.567 kg
Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit 40 Teilen bietet der universell einsetzbare ProBuddy die passende Lösung für zahlreiche Verschraubungen. Kompakt, leicht und durchdacht vereinfacht das Bit Set die Handhabung, sorgt für effizientes Arbeiten und ermöglicht schnelles Verstauen und müheloses Entnehmen der Werkzeuge. Die Bits können dank Ausklappfunktion der Bitleiste per seitlichem Druckknopf, schnell und einfach entnommen werden. Das Set mit 29 Bits, die sich ebenfalls für den Maschinenbetrieb eignen, den sieben gängigsten 1/4'' Sechskant-Steckschlüssel in den Größen von 5,5 - 13 mm, einer Ratsche, einem Bithalter und einem Steckschlüssel-Adapter bietet eine vielseitige Ausstattung für Installations- und Montagearbeiten sowie kleineren Reparaturarbeiten. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendrehergriff besonders handschonende Verschraubungen. Mit diesem können dank des 1/4'' Steckschlüssel-Adapters auch die Steckschlüssel genutzt werden. Dies ermöglicht ein breites Anwendungsfeld. Die beiliegende Ratsche verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüssel die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz und dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ratsche und Steckschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.


