Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4'', magnetisch

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4'', magnetisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39133

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 60 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995391331

Sonepar Artikelnummer

120628464

Hersteller Artikelnummer

39133

Hersteller Typ

7148CF

Hersteller Artikel Nr.:

39133

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

60 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.049 kg

Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits. Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters. Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss. Ideal für Schraubprofile (z.B. TORX), die zum Klemmen in der Schraube neigen. Extra: Mit starkem Neodym-Magnet. Extra: Einfache Bit Entnahme durchAuswurffunktion - EasyOut. Extra: Robuste Betätigungshülse aus gehärtetem Stahl. Extra: Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock. Hülse: Metall, gehärtet, beschichtet. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Beim Schrauben mit einem kraftvollen Akkuschrauber gibt es oft das Problem, dass der Bithalter Spiel hat und der Bit nicht gut geführt werden kann. Zudem erweist sich der Bitwechsel als recht zeitintensiv. Der Bithalter CentroFix Force setzt dem ein Ende, da er hält, was er verspricht. Mechanisch verriegelbar zeichnet er sich durch einen extrem sicheren Halt und spielfreie Führung der Bits aus. Der Bithalter ist kompatibel mit allen Bits mit 1/4Zoll Sechskantantrieb Form C 6,3 und E 6,3. Beim Einstecken wird der Bit automatisch verriegelt (SelfLock). Durch das Entriegeln über die Betätigungshülse wird der Bit zur Entnahme freigegeben (EasyOut). Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Weiterhin trumpft der Bithalter mit einer robusten Konstruktion und einem starken Neodym-Magneten auf. Für universelle Anwendungen