WIHA WERKZEUGE - Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32477
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 60 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324773
Sonepar Artikelnummer
120628463
Hersteller Artikelnummer
32477
Hersteller Typ
7148C
Hersteller Artikel Nr.:
32477
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
60 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.047 kg


