Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bithalter CentroFix Super Slim mechanisch verriegelbar 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bithalter CentroFix Super Slim mechanisch verriegelbar 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39134

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 66 mm

  • Steckschlüsselhalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995391348

Sonepar Artikelnummer

120628465

Hersteller Artikelnummer

39134

Hersteller Typ

7148CS

Hersteller Artikel Nr.:

39134

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

66 mm

Steckschlüsselhalter:

Ja

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.039 kg

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform. Spart Zeit: Automatische Verriegelung der Bits beim Einstecken. Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Besonders geeignet für Anwendungen in beengtem Arbeitsumfeld. Ideal für Schraubprofile (z.B. TORX), die zum Klemmen in der Schraube neigen. Extra: Robuste Betätigungshülse aus Aluminium. Extra: Bit wird beim Einstecken automatisch verriegelt - SelfLock. Extra: Einfache Bit Entnahme durchAuswurffunktion - EasyOut. Hülse: Stahl Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Schrauben in eng dimensionierten Sacklöchern können mit dem Bit oft nur schwer erreicht werden. Der mechanisch verriegelbare Bithalter CentroFix SuperSlim garantiert beste Erreichbarkeit, auch von Schrauben in beengten Arbeitsräumen. Dank seinem bis zu 30% reduzierten Außendurchmesser erreicht er im Vergleich zu üblichen Schnellwechselhaltern mühelos tiefliegende Schrauben. Der Bithalter ist kompatibel mit allen Bits mit 1/4Zoll Sechskantantrieb Form C 6,3 und E 6,3. Beim Einstecken wird der Bit automatisch verriegelt (SelfLock). Durch das Entriegeln über die Betätigungshülse wird der Bit zur Entnahme freigegeben (EasyOut). Weiterhin überzeugt der Bithalter mit einer robusten Edelstahlhülse und einem Neodym Magneten, welcher den Bit zusätzlich hält und speziell während dem Bitwechsel das Herunterfallen und den Verlust des Bits verhindert. Für universelle Anwendungen