WIHA WERKZEUGE - Bithalter f.Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28758
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 125 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287580
Sonepar Artikelnummer
120626866
Hersteller Artikelnummer
28758
Hersteller Typ
289994
Hersteller Artikel Nr.:
28758
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
125 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.058 kg


