WIHA WERKZEUGE - Bithalter Klemmung über Kugel f.Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27526
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 162 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995275266
Sonepar Artikelnummer
120626830
Hersteller Artikelnummer
27526
Hersteller Typ
285994
Hersteller Artikel Nr.:
27526
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
162 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.033 kg


